エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66373845
品番
EA983BG-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。
粘着剤は付いていません。
仕様
●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番
65-9335-77