BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロータリスイッチ
ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66375218
品番
VS0002
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
Bulgin 電圧セレクタには丸型ベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
仕様
●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8121
アズワン品番
65-7808-89