商品画像

- [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339 - [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339 - [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339 - [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339 - [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339 - [冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー ニチレイフーズ 66376339

[冷凍]きくばりごぜん デミグラスのポークソテー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(190g×5個) 注文コード66376339 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

きくばりごぜんシリーズは1食あたりカロリー300kcal以下、塩分2.0g以下、野菜使用量100g以上の冷凍総菜セットです。野菜使用量…芋類きのこ類海藻類豆類を含む。生鮮換算。黒胡椒をきかせてソテーした豚肉とバジル風味にソテーしたじゃがいもにデミグラスソースがマッチしてごはんが進む食べ応えのある洋食メニューです。<主菜>デミグラスのポークソテー<副菜>じゃがいものバジルソテーにんじんのしょうがサラダブロッコリー豆サラダほうれん草のソテー。

用途原材料配合割合(仕込時)豚肉14%。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする