商品画像

- [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461 - [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461 - [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461 - [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461 - [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461 - [冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 ニチレイフーズ 66376461

[冷凍]きくばりごぜん 赤魚の煮付け風

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(190g×15個) 注文コード66376461 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

きくばりごぜんシリーズは1食あたり カロリー300kcal以下、塩分2.0g以下、野菜使用量100g以上の冷凍総菜セットです。野菜使用量…芋類きのこ類海藻類豆類を含む。生鮮換算。上品な味わいに仕立てた赤魚の煮付け風にれんこんとにんじんを添えました。筍の土佐煮とブロッコリーのごま和えなどの副菜を組み合わせた和食メニューです。<主菜>赤魚の煮付け風にんじんの煮物<副菜>筍の土佐煮ブロッコリーのごま和えほうれん草のソテーひじきと油あげの煮物。

用途魚にはうろこや小骨が残っていることがありますのでご注意ください。魚のたん白質が切り身の表面に白く浮き出ていることがあります。本品で使用しているひじきはえびかにが混ざる漁法で採取しています。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする