商品画像

- [冷凍]黒マー油豚骨 ちゃんぽん ニッスイ 66376479 - [冷凍]黒マー油豚骨 ちゃんぽん ニッスイ 66376479 - [冷凍]黒マー油豚骨 ちゃんぽん ニッスイ 66376479 - [冷凍]黒マー油豚骨 ちゃんぽん ニッスイ 66376479

[冷凍]黒マー油豚骨 ちゃんぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(372g×6個) 注文コード66376479 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

わが家の麺自慢黒マー油豚骨 ちゃんぽん豚骨スープに黒マー油を効かせた濃厚な味わいのちゃんぽんです。濃厚な豚骨スープに香ばしいマー油を効かせたクセになる味わいのスープに仕上げました。スープはニッスイ独自のコク味アップ調味料(ポーク白湯)を使用しコク深い味わいに仕上げました。豚骨スープと相性のよい直火で炒めたキャベツモヤシニンジンネギキクラゲとかまぼこ角揚げキヌサヤ豚肉の9種の具材を使用しています。1食で1/3日分の野菜がとれます。麺には国産小麦粉「ゆめちから」をブレンドコシと食感が特長です。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。

用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする