未来工業
未来工業の アルミフレーム
未来工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66376530
品番
AFP-CH40MSY
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー
適合
アルミフレーム(詳細は画像確認):40
色
イエロー
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
0.3
適合カードサイズ(mm)
91x55<名刺サイズ>