未来工業
未来工業の アルミフレーム
未来工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66376584
品番
AFP-TH40MSY
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー
適合
アルミフレーム(詳細は画像確認):40
色
イエロー
質量(g)
60
適合工具
軽量工具(300g以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応