未来工業
未来工業の アルミフレーム
未来工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム用アクセサリー スプレーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66376609
品番
AFP-SH20MSY
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー
仕様
適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下)
適合
アルミフレーム(詳細は画像確認):20
色
イエロー
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応