商品画像

- [冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート ニチレイフーズ 66377127 - [冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート ニチレイフーズ 66377127 - [冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート ニチレイフーズ 66377127 - [冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート ニチレイフーズ 66377127

[冷凍]気くばり御膳PowerDeli 炭火焼チキンのサルサ風ソース&豚肉のカレーソースプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(240g×5個) 注文コード66377127 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,154
販売価格(税別)
5,698
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

たんぱく質、カロリー、塩分に配慮しています。カロリー380kcal/たんぱく質29.5g/食塩相当量2.9gです。肉又は魚の主菜2品+野菜つけあわせ2品の素材が豊富で彩りの良い御膳です。【炭火焼チキンのサルサ風ソース】一口サイズの炭火焼チキンに甘酸っぱいサルサ風のソースをかけました。いろどりのコントラストも鮮やかです。【豚肉のカレーソース】ソテーした豚肉とコクのあるカレーソースが良く合うメニューです。【卵とキャベツの和え物】ふわふわ卵とキャベツの食感がコントラストとなる副菜です。【ペンネのトマトソースがけ】ペンネのトマトソースがけを添えました。【こまつなとアサリのソテー】こまつなにアサリの食感と風味がアクセントとなる副菜です。

用途本品で使用しているあさりなどの二枚貝にはかにが共生しています。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする