たんぱく質、カロリー、塩分に配慮しています。カロリー380kcal/たんぱく質29.5g/食塩相当量2.9gです。肉又は魚の主菜2品+野菜つけあわせ2品の素材が豊富で彩りの良い御膳です。【炭火焼チキンのサルサ風ソース】一口サイズの炭火焼チキンに甘酸っぱいサルサ風のソースをかけました。いろどりのコントラストも鮮やかです。【豚肉のカレーソース】ソテーした豚肉とコクのあるカレーソースが良く合うメニューです。【卵とキャベツの和え物】ふわふわ卵とキャベツの食感がコントラストとなる副菜です。【ペンネのトマトソースがけ】ペンネのトマトソースがけを添えました。【こまつなとアサリのソテー】こまつなにアサリの食感と風味がアクセントとなる副菜です。