管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V 普通溶断 GBM 250V 5A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66377379 品番GBM 250V 5A(EM)
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA〜10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA〜10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜20A)(125Vでも使用可)
GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´

仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-654 アズワン品番65-8095-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする