未来工業
未来工業の 照明器具
未来工業の 住宅・店舗照明
未来工業の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ダウンライト台座(フリータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66377598
品番
DLAS-50-75
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途
ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。
適合
ロックウール化粧吸音板
材質
PP
取付板厚(mm)
(ボード)9〜12
開口穴(mm)
適合:50〜75