未来工業
未来工業の 照明器具
未来工業の 住宅・店舗照明
未来工業の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
155
注文コード
66377616
品番
DLR-125W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途
天井の穴の縮径に。
色
カベ白
穴径(Φmm)
既存天井:125〜127
外径(Φmm)
155
静荷重(N)
19.6
取付径(Φmm)
ダウンライト:100・75
適合厚さ(mm)
天井:0.5〜20