リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)180 注文コード66377634 品番DLR-150W
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。

用途天井の穴の縮径に。 カベ白 穴径(Φmm)既存天井:150〜152 外径(Φmm)180 静荷重(N)19.6 取付径(Φmm)ダウンライト:125・100・75 適合厚さ(mm)天井:0.5〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする