PV4B-1306FJ 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業 66377869 PV4B-1306FJ 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業 66377869

防犯カメラ取付四角ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66377869 品番 PV4B-1306FJ
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 ベージュ 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP 防水性IP65(未加工時)
注意
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。1kg以上の場合は、ねじセットをご使用ください。ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FWT)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする