商品画像

- [冷凍]MOW クリーミーキャラメルラテ 森永乳業 66378125 - [冷凍]MOW クリーミーキャラメルラテ 森永乳業 66378125 - [冷凍]MOW クリーミーキャラメルラテ 森永乳業 66378125

[冷凍]MOW クリーミーキャラメルラテ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(140mL×6個) 注文コード 66378125 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

キャラメルの甘みと相性の良い豊かで深いコクが特徴のコロンビアコーヒーを100%使用したキャラメルラテアイス。

用途まれに原材料由来(脂肪分やキャラメル等)の濃い茶色のかたまりが入る事がありますが品質には問題ありません。
注意
※要冷等(-18℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする