東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
バリアストリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66378474
品番
RTK-10M-4P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥436
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様
コード番号:391-0590
全長(mm)
48
ピッチ(mm)
7
軸長(mm)
47
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
取付ピッチ(mm)
39
動作温度(℃)
Min-10
アズワン品番
65-7588-35
構成部品
中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
極数(P)
4