PV4B-BLNF1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業 66378797 PV4B-BLNF1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業 66378797 PV4B-BLNF1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業 66378797

露出用四角ボックス(取付自在蓋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード66378797 品番PV4B-BLNF1J
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ ベージュ 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
注意
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。1kg以上の場合は、ねじセットをご使用ください。バンドを使用してポールに取付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下でご使用ください。ポールバンド金具を使用すれば重量1kg〜2kg、出しろ200mm〜300mmの器具が取り付けられます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66378718
2025-10-22
用途:
防犯カメラの電源接続箱
建設業・工事業

外壁が焼杉使用の物件で、防犯カメラの設置が有り、黒い自在蓋の露出BOXが、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする