曜日別特売
H51018WH 家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379139

H51018WH 家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379139
H51018WH 家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379139

家具用コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合個口:1口注文コード66379139品番H51018WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンセントを自分流にレイアウトできます。
上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。

付属品丸頭木ネジ2本適合個口:1口材質ABSコード長さ(m)1本体寸法(mm)約W63×H27×D30本体質量(g)約179定格出力15A 100V 合計1500Wまで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする