曜日別特売
25A-MHL2-20D-M9NWL 25A-MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ/二次電池対応シリーズ SMC 66379216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード66379216品番25A-MHL2-20D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする