ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの のぼり
ストア・エキスプレスの のぼり本体
クリスマス販促用品 クリスマスリース のぼり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66380031
品番
8305-4562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】リースがモチーフの高級感のあるクリスマスのぼり。カラーはゴールドとレッドの2色です。
用途
【特記事項】片面印刷
種別
レッド
材質
ポリエステル
寸法(cm)
45×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650