8305-6318 クリスマス販促用品 クリスマス(ギフト&ベル) のぼり ストア・エキスプレス 66380049 8305-6318 クリスマス販促用品 クリスマス(ギフト&ベル) のぼり ストア・エキスプレス 66380049

クリスマス販促用品 クリスマス(ギフト&ベル) のぼり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66380049 品番8305-6318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】ギフト&ベルシリーズのPOPです。のぼり、タペストリー、ポスターで統一感のあるクリスマスディスプレイに。

用途【特記事項】片面印刷 種別ブルー 材質ポリエステル 寸法(cm)45×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする