未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ(PF管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
66380240
品番
FPK-16YP
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途
PF管用防水コネクタです。
色
ベージュ
適合管
PF管16
ねじの呼び
G3/4
適合ノック径(Φmm)
27