※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
66380416
品番
FPK-16YSK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途
PF管用ワンタッチコネクタです。
色
黒
適合管
PF管16
ねじの呼び
G1/2
適合ノック径(Φmm)
27