AM-01U 風速計 カスタム 66380915

風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66380915品番AM-01U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。
ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。
最高、最低、平均値の表示機能付きです。
風速と周囲温度のデュアル表示です。
体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。
バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。

用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
注意
※損傷や火災事故防止の為、電子レンジ等マイクロ波加熱炉での測定は行わないで下さい。
※本器は発光部から光をフォトセンサーが感知することにより、プロペラの回転数を測定し、回転数から風速を算出しております。このフォトセンサーに強い光が当たると、センサーが常時発光部からの光を受光していると御認識し、風速計測値が0を示す場合があります。
※フォトセンサーに外部からの光が直接入らないよう、ご注意ください。特に屋外で使用される場合にはフォトセンサーに太陽光が入らないようご注意ください。
※本器は防水構造で貼りません。屋外での測定時の雨、雪などの天候の時、或いはプールや厨房など水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意して下さい。
※ご購入の際に、本器に出荷確認用の電池が内蔵されております。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。
※クリーニングは定期的にうすめた洗剤などを使い、柔らかい布でケースを拭いてください。研磨材や溶剤は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする