ECOチョーク 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66381019 品番アオ 330g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。
卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。
粉付がよく、鮮明なラインが引けます。
たっぷり330g入りです。

用途チョークライン用粉チョーク。 材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE 容量(g)330
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※材質により消えない場合がありますので、問題のない部分で確認してから使用してください。
※長時間消さない場合や塩化ビニル系シートなどは、素材に色が移行し消せない場合があります。
※商品ラベル記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする