パワーフローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66381597 品番コンビ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。
中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。
スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。

用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様透明筒 材質筒:ポリカ、ハンドル金属 容量(mL)330 タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする