ウルトラフローガン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66381615 品番330mlカートリッジヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。
自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。
とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。

用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。 仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム 材質ハンドル:強化金属 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(25:1) 危険物の類別非危険物
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
接着作業
創作工房クボコボ 様

粘度が高めの資材に対応したコーキングガンが有るのは知っていましたが
ストローク回数が著しく増えて使いにくいのではないかと思っていました
軽い軽い!難なく出てくる  
ストローク数は倍(普通30回、ウルトラフローガン60回)になりましたが全く気になりません 使った同僚に即購入を頼まれ再度購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする