ウルトラポイントガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66381658 品番モルタルチュウニュウヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。
コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。
握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。

用途モルタルの目地への注入作業。 仕様ミキシングパドル付き 材質筒:樹脂、ハンドル:金属 容量(mL)800 トリガー比(25:1) 危険物の類別非危険物
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする