uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
ユニホルダー替芯 袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66381719
品番
ULNB フクロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
用途
製図・木材へのマーキング。
硬度
B
内容
130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)
2
ケース
樹脂
繰り返し・詰め替え
2