ユニホルダー替芯 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66381780 品番 ULN4B フクロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。

用途製図・木材へのマーキング。 硬度4B 内容130mm×6本(樹脂ケース入) 芯径(mm)2 ケース樹脂 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする