uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
ユニホルダー替芯F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66381990
品番
ULNF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途
2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様
2.0mm芯ホルダー用替芯
硬度
F
内容
130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
2