ユニホルダー替芯

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66382026 品番 ULN3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。

用途2.0mm芯ホルダー用替芯。 仕様2.0mm芯ホルダー用替芯 硬度3B 内容130mm×6本(樹脂ケース入) 芯径(mm)2 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
老人用ペンシル
ひむろ工房 様 (製造業)

軽いタッチで綺麗に書けて大変好評です。老人用には大変喜ばれています。
大工仕事のケガキにも大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする