2ミリシャープ替芯2H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66382087 品番U202101P2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
フィールド(建築用)2.0mmシャープ専用替芯です。

用途フィールド2.0mmシャープ専用替芯。 仕様2.0mmシャープ替芯 硬度2H 芯径(mm)2 繰り返し・詰め替え2
注意
※ユニホルダーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする