uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
2ミリシャープ替芯HB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66382105
品番
U202101PHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
フィールド(建築用)2.0mmシャープ専用替芯です。
用途
フィールド2.0mmシャープ専用替芯。
仕様
2.0mmシャープ替芯
硬度
HB
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ユニホルダーには使用できません。