ユニホルダー赤 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66382166 品番MH500.15 フクロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mmの赤芯ホルダーです。

用途製図・木材へのマーキング。 材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ 【ノックカバー】赤 方式ノック式 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする