uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
ユニホルダーHB 袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66382209
品番
MH500HB フクロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mmの芯ホルダーです。
用途
製図・木材へのマーキング。
材質
軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ
色
【ノックカバー】黒
硬度
HB
方式
ノック式
芯径(mm)
2
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×10.5×140.5
繰り返し・詰め替え
2