2ミリ芯シャープHB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66382586 品番M207001PHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。
ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。
芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。

用途製図・木材へのマーキング。 材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ 質量(g)14.4 硬度HB 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする