加圧式ボールペン07 裸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66382708 品番 SN200PT07.24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。
加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。
重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。
濡れた紙にも書けます。
氷点下の現場でも書けます。

用途濡れた紙、現場での上向き筆記。 仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン 材質軸・グリップ:再生PC樹脂 方式ノック式 インク色 替芯SNP-7 ボール径(Φmm)0.7 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
屋外で使用
製造業

冬季に屋外で使用する際に、普通のボールペンはスラスラ書けないことが多いが、加圧式はよどみなく書けるのでストレスがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする