※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)20
仕様オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66383215
品番25A-MY1B20-100L6-M9B
参考基準価格(税別)¥72,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など162種類から選べます
他の種類を見る