ペイントマーカー 太字角芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード66383259 品番PX30.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインク色7種類から選べます 他の種類を見る

固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。
固着性・速乾性・発色性に優れています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維 タイプシングル 種類【芯】角 線幅(mm)【筆記】8.5 インク色 替芯PCXR-8 入数1 油性 or 水性油性 寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3 線の太さ太字

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66383259 PX30.1 08213931 PX30.1 ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆) ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆) 1本 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする