ペイントマーカー 太字角芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66383320 品番 PX30.33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。
固着性・速乾性・発色性に優れています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維 タイプシングル 種類【芯】角 線幅(mm)【筆記】8.5 インク色 替芯PCXR-8 入数1 油性 or 水性油性 寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
じゅうたんの裏地に使用。

じゅうたんの破壊試験で裏地に文字を書く事から、ペン先が丈夫でないとペン先の摩耗が激しく、インクが残っていても使えないがこの太字角芯は、ペン先が丈夫で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする