uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
ペイントマーカー 太字角芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黄
注文コード
66383338
品番
PX30.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。
固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途
金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質
軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプ
シングル
種類
【芯】角
線幅(mm)
【筆記】8.5
インク色
黄
替芯
PCXR-8
入数
1
油性 or 水性
油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
23.2×142.3
線の太さ
太字
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66383338
PX30.2
08213922
PX30.2
ペイントマーカー太字
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
299
税込
¥
329
注文コードが変更になりました