uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
ペイントマーカー 太字角芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66383374
品番
PX30.26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。
固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途
金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質
軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維
タイプ
シングル
種類
【芯】角
線幅(mm)
【筆記】8.5
インク色
銀
替芯
PCXR-8
入数
1
油性 or 水性
油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
23.2×142.3
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
対応