油性マーカーピース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66383399 品番 PA152TR.24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

渇きが早く、はじかない油性マーカーです。
速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。
書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。
すべりにくいラバーグリップです。
ストラップ用フックが転がりを防止します。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 仕様【詰替用インク】PAR-72 材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維 タイプツイン 種類【芯】丸/角 線幅(mm)【筆記】(細)0.8〜1.5・(太)6.0 インク色 替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM 入数1 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5 油性 or 水性油性 線の太さ細字/太字 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする