ナリカ
ナリカの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
ナリカの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
ナリカの ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66383716
品番
A05-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,491
販売価格(税別)
¥
6,810
バスケットに入れる
一般的なノギス。
仕様
深さ測定:可
材質
ステンレス
型式
VC-150N
全長(mm)
235
測定範囲(mm)
0.05〜150
最小目盛(mm)
0.05
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。