ナリカ
ナリカの コンベックス・巻尺・距離測定
ナリカの 巻尺
ナリカの ガラス繊維製巻尺
測量用巻尺 OTRシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66383786
品番
A05-1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様
両面目盛
形状
石突付十字型
型式
OTR-30
材質(本体)
グラスファイバー
テープ幅(mm)
12.5
テープ目盛
【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
測定範囲(m)
30
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。