測量用巻尺 MCTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66383820 品番 A05-1055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

本体グラスファイバー製の巻尺。

仕様両面目盛 形状丸型 型式MCT-10N 材質(本体)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面) 測定範囲(m)10
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする