曜日別特売
A05-3025 上皿てんびん MSシリーズ ナリカ 66383856

上皿てんびん MSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
最小表示(g)0.2
内容量1個注文コード66383856品番A05-3025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,200
販売価格(税別)
32,000

プラスチック製の上皿てんびん。

付属品組分銅(100mg×1、200mg×2、500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×1)材質組分銅ケース:プラスチック型式MS-200N材質(本体)プラスチック最小表示(g)0.2計量皿(mm)Φ85最大計量(g)200材質(計量皿)ステンレス
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする