METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル上皿はかり
電子てんびんCXシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66384091
品番
CX5200JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。
ステンレス計量皿標準装備
型式
CX5200JP
寸法(mm)
135×201×41
質量(g)
510
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
142×128
電源(個)
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
最大計量(g)
5200